Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Energetická lišta z ocelového plechu, Vhodné pro pracovní stoly s délkou desky: 1300mm

Artiklové číslo: 933910 1300

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro pracovní stoly s délkou desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933910 1300
EAN / GTIN 4045197280329
Číslo výrobce 933910 1300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se 2 elektrickými zásuvkami (250 V), kompletně zapojenými a 1 otvorem pro vlastní montáž jednoručních spojek na stlačený vzduch. Není modulární, k dodání pouze v tomto provedení.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodný pro přišroubování na pracovní desku. Není vhodný pro montáž mezi nosné sloupky.
Nelze osadit přídavnými moduly. NENÍ modulární.
Nelze osadit přídavnými moduly.