Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafka narzędziowa z blachy stalowej, model: W7A

Nr art.: 933810 W7A

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933810 W7A
EAN / GTIN 4045197280060
Numer producenta 933810 W7A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z blachy stalowej. Profile boczne z otworami co 20 mm do mocowania prowadnic szuflad. Z płytą z blachy stalowej, podwyższone krawędzie z 3 stron i mata z gumy rowkowanej. Szuflady centralnie zamykane, od wewnątrz z listwami szczelinowymi do przegródek. Blokada wysuwu pozwala na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zapobiega przewróceniu.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60;
80;
100;
120;
160;
200 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.