Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříňka na nářadí z ocelového plechu, Model: W7A

Artiklové číslo: 933810 W7A

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933810 W7A
EAN / GTIN 4045197280060
Číslo výrobce 933810 W7A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť z ocelového plechu. Boční lišty jsou opatřeny otvory ve vzdálenosti 20 mm pro uchycení vodicích kolejnicí zásuvky. Krycí deska z ocelového plechu se zvýšeným okrajem na 3 stranách a podložkou z rýhované gumy. Centrální zamykání zásuvek, vnitřní strana s drážkovanými lištami pro organizéry do zásuvek. Pojistka proti vysunutí všech zásuvek současně − otevřít můžete vždy pouze jednu zásuvku; ochrana proti převážení a pádu.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost