Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bloki szuflad kompletne, z szufladami (drzwiami), model: S7T3

Nr art.: 933740 S7T3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933740 S7T3
EAN / GTIN 4045197436795
Numer producenta 933740 S7T3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpusszuflad jak nr 933720.Szuflady jak nr 933730.
Szuflady z blachy stalowej, z szerokimi, aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami do opisu. Prowadnice na lekkobieżnych, cichych i bardzo dobrze amortyzujących rolkach o ⌀ 28 mm, z tworzywa Delrin 100 wysuwane w 90%. Wewnątrz listwy szczelinowe na przegródki szuflad.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60;
100;
160 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.