Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Narożne blaty stołów warsztatowych z okładziną Eterlux, pasuje do blatów o szerokości: 700mm

Nr art.: 933657 700

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o szerokości (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933657 700
EAN / GTIN 4045197506801
Numer producenta 933657 700
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat do laboratoryjnych (możliwość odkażania) − elektronicznych, optycznych i biurowych stanowisk pracy. Powierzchnię stanowi bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę okładzina o grubości 2,7 mm. Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają paczeniu się blatu. Powierzchnie czołowe posiadają obrzeże z jasnoszarego tworzywa ABS o grubości 3 mm. Blaty z eterluksu są szczególnie odporne na ścieranie, olej, smar, słabe kwasy i ługi. Odporne na krótkotrwałe działanie płomienia i płynną cynę do lutowania (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).
Wielk. 1000×1000×50 mm, skos 45°, do blatu o głębokości 700 mm.

Pasuje do:

segmentów nóg nr 933620-933625; 937103; 933703-933708.