Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tablero de esquina con revestimiento Eterlux, Adecuado para profundidad de placa de unión: 700mm

Número de artículo: 933657 700

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de placa de unión (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933657 700
EAN / GTIN 4045197506801
Número del fabricante 933657 700
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo para puestos de trabajo de laboratorio (apto para descontaminación) electrónica, óptica y oficina. La superficie está compuesta por un recubrimiento de 2,7mm de grosor muy resistente a los arañazos y al calor. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. Los lados frontales llevan un perfil de encolar de ABS de 3mm de grosor. Los tableros de Eterlux son altamente resistentes al desgaste, al aceite, la grasa, los ácidos y bases débiles. Resistente a altas temperaturas en el contacto breve con una llama y estaño para soldar. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).
Tamaño 1000 × 1000 × 50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de tablero de 700 mm.

Idóneo para:

Pie soporte n.º 933620 − 933625; 937103; 933703 − 933708.