Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe, 1 blok szuflad, z blatem bambusowym, dł. blatu mm / model: 1500/3

Nr art.: 933452 1500/3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933452 1500/3
EAN / GTIN 4045197640123
Numer producenta 933452 1500/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat o grubości 50 mm. Blok szuflad 27×36 E z blachy stalowej, precyzyjne wykonanie. Zamykanie centralne zamkiem patentowym z 2 kluczami. Szuflady z blachy stalowej, prowadnice ułożyskowane kulkowo. Ścianki szczelinowe umożliwiają różnorodny podział szuflad. Stopy z blachy stalowej, giętej na krawędziarce (szerokość 80 mm).
Blat stołu warsztatowego z klejonych krzyżowo listew bambusowych, całkowicie nasyconych olejem.
Z 1 blokami szuflad 27×36E, szuflady wysuwane całkowicie.

Zastosowanie:

Możliwość montażu bloku szufladz lewej lub prawej strony.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 75; 75; 150 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki szuflad zob. nr 960190-960240. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900-961500.
Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.