Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw przegród szczelinowych/przegród blaszanych (do 1 szuflady 27×36 E) do szuflad o wysokości frontu, 250 mm, ilość elementów: 2+4

Nr art.: 960240 2+4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ilość elementów Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960240 2+4
EAN / GTIN 4045197344908
Numer producenta 960240 2+4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegrodyszczelinowe dopasowane są do wysokości pudeł szuflad. Boczne szczeliny w odstępach co 17:17 mm służą do mocowania przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) lub kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania narzędzi, urządzeń, drobnych przedmiotów itp.

Pasuje do:

szuflad o wielk. 27×36 E oraz 36×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 459×612 mm.

Zawartość:

Przegroda szczelinowa nr 960500: 2 szt.
Przegródki nr 960550 − 960590: 4 szt., wielk. 149