Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe, 1 segment nóg/1 blok, z jasnoszarym blatem Eluplan, dł. blatu mm / model: 1500/6

Nr art.: 933440 1500/6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933440 1500/6
Numer producenta 933440 1500/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat o grubości 50 mm. Precyzyjnie wykonany blok szuflad o wymiarach 27×36 w jednostkach E, z blachy stalowej. Centralne zamknięcie z zamkiem patentowym i 2 kluczami. Szuflady z blachy stalowej, z prowadnicami na łożyskach tocznych. Ścianki szczelinowe umożliwiają różnorodny podział szuflad. Segmenty nóg z giętej blachy stalowej (szerokość 80 mm).
Blat stołu warsztatowego z okładziną z eluplanu, okładzina z tworzywa sztucznego o szarym deseniu marmurkowym, odporna na ścieranie i uderzenia na rdzeniu z litego drewna. Okładzina jest antystatyczna i odporna na działanie słabych kwasów i ługów. Krótkotrwale odporna na temperaturę do ok. 250°C. Wszystkie krawędzie z obrzeżem z tworzywa ABS.
Bloki szuflad 27×36 E z pełnym wysuwem.

Zastosowanie:

Możliwość montażu bloku szuflad z lewej lub prawej strony.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segmenty nóg – szary jasny RAL 7035, szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki do szuflad zob. nr 960190-960240. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900-961500. Inne możliwości zob. nr 942906-942941.
Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.