Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdny stół warsztatowy z 4 szufladami na kołach i drzwiami skrzydłowymi, dł. blatu: 1100mm

Nr art.: 933245 1100
1100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933245 1100
EAN / GTIN 4045197276711
Numer producenta 933245 1100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Prawa strona z 4 szufladami, wysokość czół: 1 szuflada 60 mm 1×100 mm, 1×140 mm, 1×240, centralne zamykanie.
Z lewej strony z przekładanym dnem, drzwi z blachy stalowej, zamykane.
  • Blat roboczy o grubości 30 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV.
  • Podstawa obudowy z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym.
  • Szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami i paskami do opisu − wysuwane do 90%.
  • Drzwiczki z blachy stalowej.
  • Zamki patentowe z dwoma kluczami każdy, identyczne zamknięcie na każdy stół roboczy.

Przejezdny stół warsztatowy z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi (160 mm), bieżnia z pełnej gumy. Szuflady blokowane są automatycznie, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu. ⌀ 160 mm, opony gumowe pełne, niepozostawiające śladów, szare. Z hamulcem blokującym.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 60; 100; 140; 240 mm
Wysokość drzwiczek (z lewej strony): 540 mm
Liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, szuflady - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.