Verrijdbare werkbank met 4 rol-lades en 1 vleugeldeur 1100 mm

Artikelnummer: 933245 1100
1100
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 800
  • Bladdikte: 30
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 800 kg
Bladdikte 30 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-werkbank
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.100 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 30 mm
Onderbouw breedte 1.030 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 160 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 160 mm
Materiaal wiel Massief rubber
Aantal lades 4
Aantal legborden hoogteverstelbaar 1
Aantal deuren 1
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 98 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933245 1100
EAN/GTIN 4045197276711
Nummer fabrikant 933245 1100

Omschrijving

Uitvoering:

Rechterzijde met 4 lades. 1 lade 60 mm, 1×100 mm, 1×140 mm, 1×240 mm fronthoogte, centraal afsluitbaar.
Linkerzijde met verstelbaar tussenlegbord en een deur van plaatstaal, afsluitbaar.
  • Werkblad 30 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw-kast van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
  • Lades van plaatstaal met aluminium greep en labelstrip. − uittrekbaar tot 90% −
  • Deur van plaatstaal.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Verrijdbare werkbank met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen (160 mm) met geheel rubberen wielloopvlak. De lades vergrendelen automatisch, zodat bij het vervoer geen lades open kunnen gaan. ⌀ 160 mm, grijze, niet-strepende rubberbanden. Met vergrendeling.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts): 60; 100; 140; 240 mm
Deurhoogte (links): 540 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen