Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe, po lewej 5 szuflad, po prawej drzwi, część środkowa otwarta, dł. blatu: 1900Lmm

Nr art.: 932800 1900L

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 932800 1900L
EAN / GTIN 4045197171559
Numer producenta 932800 1900L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • blat o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV
  • korpus-obudowa z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym, nogi z rury czworokątnej, ze śrubami do regulacji wysokości
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami i paskami do opisu − wysuwane do 90%
  • drzwiczki z blachy stalowej, wewnątrz kieszeń na dokumentację
  • zamki patentowe z 2 kluczami, wszystkie zamki stołu zamykane tym samym kluczem

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (lewych): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Wysokość drzwiczek (prawych): 540 mm
Liczba półek o regulowanej wysokości (środkowych): 1
Liczba półek o regulowanej wysokości (prawych): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, szuflady - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki i wyposażenie zob. nr 960030−960180. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900−961290.
Dostarczane również z innym układem szuflad. Cena na zapytanie ofertowe.