This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Workbench left side 5 drawers right side 1 door, centre part open, Worktop length: 1900Lmm

Article no.: 932800 1900L

Select article variation and quantity

Worktop length (mm) Price per Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 932800 1900L
EAN / GTIN 4045197171559
Manufacturer number 932800 1900L
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Prevedenie:

  • Pracovná doska s hrúbkou 50 mm, odolná proti deformáciám, vyrobená z buku Multiplex, bezfarebne lakovaná UV lakom.
  • Podstavec z oceľového plechu, centrálne uzamykateľný kolíkovým cylindrickým zámkom. Nohy zo štvorhrannej rúrky, so skrutkami na nastavenie výšky.
  • Zásuvky z oceľového plechu s hliníkovou rukoväťou a označovacími lištami, výsuvné až do 90 %.
  • Dvere z oceľového plechu, vnútri s priehradkou na výkresy.
  • Kolíkové cylindrické zámky s 2 kľúčmi, každý s rovnakým kľúčom na pracovný stôl.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Výška dverí (vpravo): 540 mm
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (stred): 1
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vpravo): 1

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky a dvere signálnej modrej farby RAL 5005 s práškovým lakovaním.

Poznámka:

Súprava organizérov a príslušenstvo pozri č. 960030960180. Systém usporiadania Aquarado pozri č. 960900961290.
Dodanie je možné aj s iným usporiadaním zásuviek. Cena na vyžiadanie.

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart