{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Z drzwiami | Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Z szufladami | Tak | |
| Liczba szuflad | 2 szt. | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Nośność | 75 kg | |
| Część opisana | Auszugboden | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 45 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 750 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 800 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 750 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 800 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | Tak | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 932105 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406277086 | |
| Numer producenta | 932105 800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |