Dulap de depozitare cu uşi batante fără margine antialunecare, cu raft culisant, 26×20G, Înălţime: 800mm

Cod articol.: 932105 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
800
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii închis
Cu sertare Da
Număr de sertare 2 buc.
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 28
Capacitate portantă 75 kg
Partea descrisă Auszugboden
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 45 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 750 mm
Adâncimea totală 700 mm
Înălţimea totală 800 mm
Corpus lățime 750 mm
Corpus adâncime 700 mm
Corpus înălțime 800 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 932105 800
EAN / GTIN 4062406277086
Număr producător 932105 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare pentru scule 30×28G. Cu uşi batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Echipat cu 2 × rafturi culisante cu o capacitate portantă de 75 kg.
Siguranţa pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Număr raft culisant: 2

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor şi raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Sertare recomandate 26×20G.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.