Horizontal toggle clamp with red handle

Nr art.: 93203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93203
EAN / GTIN 4020772093204
Numer producenta 93203
Numer L L30090 641
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with red handle, with open holding arm and vertical foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 5. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 0
  • F1: 0.25 kN
  • F2: 0.4 kN
  • Contact screw: M4x25
  • Weight: 35 g
  • Size: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11.5-15.5
  • D: 4.6
  • D1: -
  • E: 9.0
  • F: 5
  • H: 24.5
  • H1: 33.0
  • H2: 34
  • HW min.: 4.7
  • HW max.: 10.7
  • I: 7.5
  • O: 6.3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 20.0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25.5
  • α: 90°