Horizontal toggle clamp with red handle

Nr art.: 93179
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93179
EAN / GTIN 4020772093174
Numer producenta 93179
Numer L L30100 62
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with red handle, with open holding arm and angled base.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings on sizes 2 and 3. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 0.8 kN
  • F2: 1.1 kN
  • Contact screw: M5x30
  • Weight: 170 g
  • Size: 1
  • A: 5.0
  • B: 32
  • C: 13.5
  • D: 5.2
  • E: 18.5
  • F: 4.0
  • H: 57
  • H1: 68.0
  • H2: 49
  • HW min.: 14
  • HW max.: 20.0
  • I: 10.0
  • O: 8
  • L1: 120
  • M: 19.0
  • N: 31.0
  • P: 28
  • α: 90°