Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe z 2 szufladami, 2 drzwi i przegrodą pionową, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 931600 1500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931600 1500
EAN / GTIN 4045197170699
Numer producenta 931600 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • blat stołu o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, klejony wodoodpornie, pokryty lakierem bezbarwnym, odpornym na działanie promieni UV
  • podstawa − spawana konstrukcja z kątowników i blachy stalowej, bardzo sztywna
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami i paskami do opisu, wysuwane do 90%
  • drzwiczki z blachy stalowej
  • zamki patentowe, każdy z 2 kluczami, wszystkie zamki stołu zamykane tym samym kluczem.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (lewych): 160 mm
Wysokość frontów szuflad (prawych): 160 mm
Wysokość drzwiczek (lewych): 380 mm
Wysokość drzwiczek (prawych): 380 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady i drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka: