Obudowa szafy narzędziowej do szuflad, 46×24G, wysokość: 1250mm

Nr art.: 931435 1250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Grubość materiału 1,2 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Z szufladami nie
Wentylacja szafki nie
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamykania Hoffmann
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 150 mm
Wybór kolorów Farby GARANT
Szerokość korpusu w G 50
Głębokość korpusu w G 28
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 67 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita Bg 1 250 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wys. całkowita Hg 1 250 mm
Szerokość korpusu Br 1 250 mm
Głębokość korpusu Ti 700 mm
Wysokość korpusu Ho 1 250 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Z blatem roboczym / pokrywą nie
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931435 1250
EAN / GTIN 4062406066130
Numer producenta 931435 1250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafy narzędziowej 50×28G, pasująca do szuflad 46×24G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do:

Szuflady nr 931453, 931454, 931455, 931456.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafy narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Zakotwić szafę w podłodze.
  • W razie przebudowy do wózka montażowego szuflady należy zastąpić szufladami GridLine z indywidualną blokadą wysuwu szuflady jedną ręką.
  • Nośność zespołu jezdnego musi uwzględniać masę obudowy.
  • W przypadku samodzielnego wyposażenia uwzględnić wysokość użytkową.
  • Możliwość łączenia z zespołem jezdnym GridLine nr art.
  • 958480 rozmiar 24 lub 28.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Jako wyposażenie stosować wyłącznie szuflady GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu.
  • Po odstawieniu zablokować kółka skrętne, zaciągając hamulce postojowe.
  • Narożna szafka łącząca do szaf narzędziowych o głębokości 700 mm (28G).
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Do wyposażenia modułami do szuflad z uchwytami narzędziowymi GridLine.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku montażowym.
  • Nie transportować osób.
  • Brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.
  • Nie otwierać jednocześnie kilku szuflad.
  • Szafka podręczna CNC: brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.