Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką, 75 kg, 20×24G, szuflady o wysokości frontu: 250mm

Nr art.: 931046 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Front
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1,2 mm
Wmontowane w korpus nie
Wysokość frontu HfS 250 mm
Szerokość użytkowa BnS 500 mm
Głębokość użytkowa TnS 600 mm
Wysokość użytkowa HnS 225 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 20
Głębokość użytkowa w G 24
Powierzchnia użytkowa w G 20×24
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z blokadą tak
Rodzaj blokady Blokada w stanie wsuniętym
Sposób odblokowania Indywidualna blokada wysuwu; Odblokowanie szuflady jedną ręką
Z uchwytem listwowym tak
Z paskami do opisu tak
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Rodzaj montażu prowadnic szuflady Prowadnice szuflad montowane z boku w obudowie
Typ prowadnic szynowych szuflad Różnicowy mechanizm wysuwu
Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy tak
Maks. nośność powierzchniowa 75 kg
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu szuflada
Masa 17 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931046 250
EAN / GTIN 4062406131890
Numer producenta 931046 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
Z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.
Nośność 75 kg.
Wycięcia do mocowania listew oddzielających w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Pasuje do:

Obudowy szaf narzędziowych 24×28G nr 931035.

W dostawie:

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.