{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Teinte, noir | Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Schubladenkorpus; Fronten | |
| Matériau | Tôles d’acier | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Largeur totale | 500 mm | |
| Profondeur totale | 600 mm | |
| Hauteur frontale | 250 mm | |
| Largeur utile | 500 mm | |
| Hauteur utile | 600 mm | |
| Hauteur utile | 225 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles | G | |
| Largeur utile en G | 20 | |
| Profondeur utile en G | 24 | |
| Surface utile en G | 20×24 | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Extraction des tiroirs | sans sécurité antibasculement | |
| Avec verrouillage | oui | |
| Type de verrouillage | verrouillage en position rétractée | |
| Type de déverrouillage | déverrouillage des tiroirs d’une seule main | |
| Avec barre-poignée | oui | |
| Avec porte-étiquettes | oui | |
| Glissières | oui | |
| Type de montage des glissières de tiroir | glissières de tiroirs pour montage latéral dans le caisson | |
| Type de rails de tiroir | extraction différentielle | |
| Rails de tiroir fournis | oui | |
| Charge admissible uniformément répartie max. | 75 kg | |
| Couleur | gris; noir | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Type de produit | tiroir | |
| Poids | 17 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 931046 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406131890 | |
| Réf. fabricant | 931046 250 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |