Goggles uvex ultravision Clear sv exc.

Nr art.: 9301815
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
Oznaczenie producenta uvex ultravision
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Okulary nakładane tak
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Kolor Przezroczysty
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki UV400; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9301815
EAN / GTIN 4031101068039
Numer producenta 9301815
Numer L L01660 486
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex ultravision is characterised by comfort, ergonomics and unrestricted side vision. The flexible full-vision goggles are also suitable as over spectacles and are available in versions with cellulose acetate or polycarbonate lenses, as well as in a welding protection version or with a flip-up mouth guard.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • klasyczne okulary z pełną osłoną, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań
  • system wentylacji o ograniczonym przepływie powietrza, zapewniający lepszą cyrkulację powietrza
  • wytrzymała szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • trwała korzyść: W razie potrzeby szyby można wymienić
  • dostępna szyba zamienna: 9301255
  • nie zawierające metalu

Cechy zapewniające komfort

  • Elastyczna nakładka na twarz dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
  • duża pojemność wnętrza oraz wycięcia na zauszniki okularów zapewniają wygodę noszenia bez ucisku, nawet dla osób noszących okulary
  • tekstylny pałąk z regulacją długości zapewniający stabilne dopasowanie i możliwość indywidualnego dostosowania

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB do 400 Nm

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex ultravision
  • Oznaczenie elementu nośnego: W 166 34 B CE
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 B kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)