Goggles uvex ultravision Clear sv exc.

Nr art.: 9301555
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta uvex ultravision
Okulary nakładane tak
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
Właściwości ramy Możliwość stosowania taśmy nagłownej
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki UV400; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9301555
EAN / GTIN 4031101517827
Numer producenta 9301555
Numer L L01660 109
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex ultravision is characterised by comfort, ergonomics and unrestricted side vision. The flexible full-vision goggles are also suitable as over spectacles and are available in versions with cellulose acetate or polycarbonate lenses, as well as in a welding protection version or with a flip-up mouth guard.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary z pełną osłoną twarzy i podnoszoną osłoną ust
  • Możliwa wymiana szyb i maseczek
  • klasyczne, ergonomiczne okulary z pełnym polem widzenia i nieograniczonym widzeniem bocznym
  • Kolor ramy: szary przezroczysty
  • bezbarwna szyba do komputera

Cechy zapewniające komfort

  • od wewnątrz nie parują, a od zewnątrz są wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych (uvex supravision excellence)
  • najwyższy komfort noszenia dzięki przemyślanemu systemowi wentylacji
  • oprawki o dużej objętości, które świetnie sprawdzają się również jako okulary nakładane na inne

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT kN DIN CE
  • niezawodna ochrona UV400
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
  • Ochrona oczu i twarzy

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex ultravision
  • Oznaczenie elementu nośnego: W 166 34 B CE
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 B kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)