{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | uvex ultravision | |
| Supraochelari | da | |
| Grad de transmisie | 91 % | |
| Identificare producător cadru | W | |
| Standarde de referință cadru | EN 166 | |
| Rezistență mecanică/termică cadru | B. | |
| Proprietăți cadru | Bandă de cap poate fi utilizată | |
| Tip produs | Ochelari de protecţie transparenţi | |
| Tip filtru disc | 2C | |
| Nivel de nuanță disc | 1,2 | |
| Identificare producător disc | W | |
| Clasă optică disc | 1 | |
| Rezistență mecanică/termică disc | B.; K; N | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Disc de nuanțare | Clar | |
| Proprietăți disc | UV400; rezistent la zgârieturi | |
| Standard | EN 166 |
| Cod articol | 9301555 | |
| EAN / GTIN | 4031101517827 | |
| Număr producător | 9301555 | |
| L-Număr | L01660 109 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice