Imadło precyzyjne o rozstawie szczęk 200

Nr art.: 930-633
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Długość całkowita maks. L 541 mm
Szerokość całkowita B 303 mm
Wys. całkowita H 185 mm
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia docierana; hartowane
Dokładność 0,002 mm
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930-633
Numer producenta 930-633
Numer L L40950 497
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Precyzyjny imadło z gwintowaną śrubą. Wykonane ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie wygładzona. Z pryzmą osadzoną poziomo w ruchomej szczęce.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,541 X 0,303 X 0,185 M
  • równoległość: 0,002 / 100
  • Prostokątność: 0,005 / 100

W dostawie:

In a wooden box