Precyzyjna płyta sinusoidalna 150 x 150

Nr art.: 930-626
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
Numer artykułu 930-626
Numer producenta 930-626
Numer L L40950 483
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Imadło sinusoidalne zapewnia następujące korzyści:
  • Wykonane ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana.
  • Precyzyjna regulacja kąta dzięki ogranicznikom do maks. 45°.
  • 930-626 Element obrabiany można zamocować na powierzchni płyty za pomocą otworów gwintowanych i bocznych ograniczników.
  • 930-628 i 930-629 – kąt regulowany w dwóch kierunkach.
  • 930-629 Uchwyt z magnesami trwałymi.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Z otworami mocującymi M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,3 X 0,295 X 0,21 M
  • równoległość: 0,002 mm / 100 mm
  • Prostokątność: 0,005 mm / 100 mm
  • Odchylenie kątowe przy 45°: +/-15″

W dostawie:

In a carton box