Precyzyjna płyta sinusoidalna, rozpiętoś

Nr art.: 930-624
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
Rodzaj produktu Checking vice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930-624
Numer producenta 930-624
Numer L L40010 10531
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Precyzyjne imadło sinusoidalne z tylną osią obrotową zapewnia następujące korzyści: Wykonane ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana. Śruby łożyskowe i oporowe hartowane i szlifowane. Uchwyt można zablokować w dowolnej pozycji kątowej w tym zakresie. Precyzyjna regulacja kąta za pomocą ograniczników, maks. 45°.

Cecha szcz.:

  • równoległość: 0,002 mm / 100 mm
  • Prostokątność: 0,005 mm / 100 mm
  • Odchylenie kątowe przy 45°: +/-15″

W dostawie:

In a carton box