Ściana perforowana tylna, Wysokość 481 mm, pasują do typu: 2000

Nr art.: 929650 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 920 mm
Wysokość 481 mm
Głębokość 25 mm
Grubość materiału 1 mm
Rozstaw otworów (siatka) 9 mm
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929650 2000
EAN / GTIN 4062406118648
Numer producenta 929650 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stojaki z blachy stalowej 40×40 mm do mocowania na blatach roboczych. Pomiędzy blach perforowana stalowa.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Artykuły montowane na słupkach nośnych nie nadają się do wieszania na ściankach perforowanych.