Zadní stěna z děrovaného plechu, Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 2000

Artiklové číslo: 929650 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 1 920 mm
Výška 481 mm
Hloubka 25 mm
Pevnost materiálu 1 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 9 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929650 2000
EAN / GTIN 4062406118648
Číslo výrobce 929650 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak. Speciální lakování není možné.

Poznámka:

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.