{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Część opisana |
Płyty robocze; Drzwiczki; Szuflady; korpus
|
|
| Grubość materiału |
40 mm; 1,5 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary; Szary antracytowy
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Korpus
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Schubladenfronten; Türen
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Materiał |
Buk; Z blachy stalowej
|
|
| zasilanie energią |
Bez zasilania
|
|
| Kolor |
Szare; Szare
|
|
| Wys. całkowita |
850 mm
|
|
| Liczba korpusów |
1 szt.
|
|
| Pozycja korpusu |
środek
|
|
| Szerokość korpusu |
1 775 mm
|
|
| Głębokość korpusu |
630 mm
|
|
| Szuflada |
3
|
|
| Liczba szuflad |
3 szt.
|
|
| Wysokość frontu szuflady |
180 mm; 180 mm; 180 mm
|
|
| Szerokość użytkowa szuflad |
490 mm
|
|
| Głębokość użytkowa szuflad |
520 mm
|
|
| Nośność szuflad |
100 kg
|
|
| Wysuw szuflady |
90 %
|
|
| Drzwiczki |
2
|
|
| Liczba drzwi |
2 szt.
|
|
| Wysokość drzwi |
540 mm
|
|
| Kąt otwarcia drzwi |
180 stopni
|
|
| Możliwość zamknięcia |
tak
|
|
| Z centralnym zamkiem |
tak
|
|
| Całkowita liczba zamków |
1 szt.
|
|
| Liczba kluczy na zamek |
2 szt.
|
|
| Typ zamka |
Zamek patentowy
|
|
| Szerokość płyty |
2 000 mm
|
|
| Głębokość płytki |
700 mm
|
|
| Grubość płyty |
40 mm
|
|
| Materiał płyty |
Buk
|
|
| Wersja |
Multiplex
|
|
| Kształt płytki |
prostokątny
|
|
| Rodzaj produktu |
stół warsztatowy
|
|
| Regulacja wysokości |
nie
|
|
| Szerokość łącznie |
2 000 mm
|
|
| Głębokość całkowita |
700 mm
|
|
| Nośność powierzchniowa |
900 kg
|
|
| Z możliwością ustawienia rzędami |
nie
|
|
| Maks. kompensacja wysokości |
20 mm
|
|
| Masa |
117 kg
|
|
| Korpus |
tak
|
|
| Z blatem roboczym / pokrywą |
tak
|
|
| Na rolkach |
nie
|
| Numer artykułu | 929560 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406130053 | |
| Numer producenta | 929560 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |