{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
Pracovní deska; Zásuvky; dvířka; korpus
|
|
| Tloušťka materiálu |
40 mm; 1,5 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Schubladenfronten; Türen
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Materiál |
buk; Ocelový plech
|
|
| Zásobování energií |
Žádné napájení
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Celková výška |
850 mm
|
|
| Počet těl |
1 ks
|
|
| Poloha tělesa |
střed
|
|
| Korpus šířka |
1 775 mm
|
|
| Korpus hloubka |
630 mm
|
|
| Zásuvka |
3
|
|
| Počet zásuvek |
3 ks
|
|
| Výška čela zásuvek |
180 mm; 180 mm; 180 mm
|
|
| Užitná šířka zásuvek |
490 mm
|
|
| Zásuvky užitná hloubka |
520 mm
|
|
| Zásuvky nosnost |
100 kg
|
|
| Výsuv zásuvek |
90 %
|
|
| Dvířka |
2
|
|
| Počet dveří |
2 ks
|
|
| Výška dveří |
540 mm
|
|
| Úhel otevření dveří |
180 stupně
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Centrální zamykání |
ano
|
|
| Celkový počet uzavíracích jednotek |
1 ks
|
|
| Počet klíčů na uzavírací jednotku |
2 ks
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Šířka desky |
2 000 mm
|
|
| Hloubka desky |
700 mm
|
|
| Pevnost desky |
40 mm
|
|
| Materiál deska |
buk
|
|
| Provedení |
Multiplex
|
|
| Tvar desky |
Pravoúhlá
|
|
| Druh produktu |
pracovní stůl
|
|
| Přestavení výšky |
ne
|
|
| Šířka celkem |
2 000 mm
|
|
| Celková hloubka |
700 mm
|
|
| Nosnost plošně rozložená |
900 kg
|
|
| Možnost instalace do řady |
ne
|
|
| Kompenzace výšky max. |
20 mm
|
|
| Hmotnost |
117 kg
|
|
| Korpus |
ano
|
|
| K dispozici pracovní deska/krycí deska |
ano
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 929560 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406130053 | |
| Číslo výrobce | 929560 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |