Szyna Multifix Multi Top, do typu: 1500

Nr art.: 929270 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szyna Multifix
Szerokość użytkowa 1 238 mm
Nośność 50 kg
Wysokość 90 mm
Masa 3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929270 1500
EAN / GTIN 4069515068550
Numer producenta 929270 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Do stosowania z hakami i uchwytami GARANT easyFix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe. W zestawie znajdują się wsporniki i kamienie teowe do bezstopniowego mocowania w kolumnach mediów Multi Top.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Plastikowe zaślepki i wspornik w kolorze antracytowym RAL 7016.

Wskazówka:

Haki i uchwyty GARANT easyFix w wersji wąskiej mogą być stosowane tylko warunkowo.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.