{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Multifix | |
| Rodzaj produktu | Szyna Multifix | |
| Szerokość użytkowa | 738 mm | |
| Nośność | 50 kg | |
| Wysokość | 90 mm | |
| Masa | 2 kg |
| Numer artykułu | 929270 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515068543 | |
| Numer producenta | 929270 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |