Panel perforado Multi Top De dos lados, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 929211 1000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Serie Multi Top
Color gris
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 920 mm
Altura 481 mm
Profundidad 25 mm
Peso 12 kg
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado Se puede equipar por ambos lados
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 929211 1000
EAN / GTIN 4069515068161
Número del fabricante 929211 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Paneles perforados de chapa de acero plegada □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para colocar ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios para paneles perforados, y para un almacenamiento ordenado de herramientas. Los paneles perforados se pueden fijar de forma continua a las columnas de medios mediante tuercas de ranura en dos planos diferentes.
Pared perforada en realización doble, se puede equipar por los dos lados de forma independiente.

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top, a partir del tam. 5.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

No es compatible con las columnas de medios de tam. 3.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.