Wózek pomocniczy ESD

Nr art.: 92900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową nie
Szerokość użytkowa 405 mm
Głębokość użytkowa 605 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 200
Szerokość łącznie Bg 455 mm
Głębokość całkowita Tg 821 mm
Wysokość całkowita Hg 1 178 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92900
EAN / GTIN 4017976929002
Numer producenta 92900
Numer L L90090 100434
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wersja przewodząca prąd elektryczny (ESD = wyładowania elektrostatyczne). Rura stalowa i profil stalowy spawany, przewodzący prąd, lakierowany proszkowo na kolor szary łupkowy RAL 7015. Opony z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny) przewodzące prąd elektryczny. Piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi rowkowymi. Blokady na kołach skrętnych; konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych. 2 koła skrętne i 2 kółka stałe, z hamulcami na kołach skrętnych. Nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 50 kg. Otwarta rama bez płyt.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 605
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 405
  • Wysokość kondygnacji (mm): 197, 652, 1152
  • Nośność półki (kg): 50
  • Długość całkowita (mm): 821
  • Całkowita szerokość (mm): 455
  • Całkowita wysokość (mm): 1178
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32