Boční vozík ESD

Artiklové číslo: 92900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 7015
Barevný odstín, Šedá Břidlicová šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva šedá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ne
Užitná šířka 405 mm
Užitná hloubka 605 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 200
Šířka celkem Bg 455 mm
Celková hloubka Tg 821 mm
Výška celková Hg 1 178 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92900
EAN / GTIN 4017976929002
Číslo výrobce 92900
L-číslo L90090 100434
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, elektricky vodivá, práškově lakovaná břidlicově šedou barvou RAL 7015. Elektricky vodivé pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Trubková ocelová a profilová ocelová konstrukce. Dvě otočná kolečka a dvě pevná kolečka, brzdy na otočných kolečkách. Nosnost horní a střední police 50 kg. Otevřený rám bez panelů.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Efektivní délka povrchu (mm): 605
  • Efektivní šířka (mm): 405
  • Výšky polic (mm): 197, 652, 1152
  • Nosnost polic (kg): 50
  • celková délka (mm): 821
  • Celková šířka (mm): 455
  • Celková výška (mm): 1178
  • Pneumatiky: TPE-ESD
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32