Rozvodny blok 3/5, Počet pólů / počet výstupů: 3/5

Artiklové číslo: 928492 3/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet pólů / počet výstupů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodiče (předmontované kabely) 1,5 mm2
Počet pólů 3 ks
Počet 3pólových výstupů 5 ks
Druh produktu Rozvodny blok

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Číslo výrobce K.800.050
Výrobce/odpovědná osoba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Popis

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 6 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s ⌀< 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Počet 3pólových výstupů pro č. 928491 vel. 3: 5
Počet 3pólových výstupů pro č. 928490 vel. 3: 1

Poznámka:

První zapojení a připojení konektorů nebo zdířek na vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři!