Szyny sprzętowe z 2 zaczepami, długość: 2000mm

Nr art.: 928250 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Nośność 40 kg
Seria Workstation
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Szyna przyrządów
Długość 2 000 mm
Szerokość 40 mm
Wysokość 40 mm
Zakres zastosowania Słupki nośne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928250 2000
EAN / GTIN 4062406185190
Numer producenta 928250 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ceownik stalowy. Oba końce zamknięte ogranicznikami gumowymi, umieszczonymi wewnątrz. Zaczepy na łożyskach kulkowych są wyposażone w przykręcany kołnierz i pałąk do mocowania przyrządów, dźwignic i innych środków pomocniczych.

Pasuje do:

Wspornik ramienia nośnego nr 928055 i nr 928056.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.