Riel con 2 carros de deslizamiento, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 928250 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Capacidad de carga 40 kg
Serie Workstation
Material Chapa de acero
Color gris
Tipo de producto Guías para equipo
Longitud 2.000 mm
Anchura 40 mm
Altura 40 mm
Intervalo de empleo Columnas de soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 928250 2000
EAN / GTIN 4062406185190
Número del fabricante 928250 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De perfil de acero en C. Con topes finales interiores amortiguados con caucho en los dos lados. Con topes finales interiores amortiguados con caucho en los dos lados. Los carros de traslación con rodamientos de bolas están equipados con una brida atornillable y un estribo para el asiento de útiles de trabajo, equipos elevadores y otros medios auxiliares.

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.º 928055 y n.º 928056.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.