• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pojemniki na drobne elementy, szary, wys. mm / typ: 41/1

Nr art.: 928137 41/1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. mm / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 41 mm
szerokość 76 mm
głębokość 76 mm
możliwość podziału nie
materiał polistyren
kolor szary
kolor szary
uchwyt nie
przygotowane do pokrywy nie
przygotowane do wziernika nie
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego nie
do układania w stosy nie
blokada w szufladach nie
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928137 41/1
EAN / GTIN 4062406213657
Numer producenta 928137 41/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemniki z polistyrenu, bardzo odporne na uderzenia, kolor szary.

Pasuje do: