{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł; Rama | |
| Powłoka | Bez powłoki; Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Materiał | poliwęglan; Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; Przezroczysty | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Regulowana długość | Nie | |
| Długość | 920 mm | |
| Wysokość | 380 mm | |
| Głębokość | 25 mm | |
| Z wycięciem | Nie | |
| Ze ścianką perforowaną | Nie | |
| Montaż przez klienta | tak | |
| Możliwość użycia do | Stół warsztatowy | |
| Rodzaj produktu | Osłona |
| Numer artykułu | 928091 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113117 | |
| Numer producenta | 928091 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |