{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel; Rahmen | |
| Beschichtung | unbeschichtet; pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Material | Polycarbonat; Stahlblech | |
| Farbe | grau; transparent | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Länge verstellbar | nein | |
| Länge | 920 mm | |
| Höhe | 380 mm | |
| Tiefe | 25 mm | |
| mit Ausschnitt | nein | |
| mit Lochwand | nein | |
| Kundenmontage | ja | |
| geeignet für | Werkbank | |
| Produktart | Verkleidung |
| Artikelnummer | 928091 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113117 | |
| Herstellernummer | 928091 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |