{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Magasságállítás osztása | 50 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 962 mm | |
| Típushoz | 1000 | |
| Teherbírás | 200 kg | |
| Perforált fal kivitele | egyoldalas | |
| Termék fajtája | Perforált fal |
| Cikkszám | 928076 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113056 | |
| Gyártó száma | 928076 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |