{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | jednoręczna | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 620 mm | |
głębokość | 740 mm | |
wysokość użytkowa | 525 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 525 mm | |
wysokość bloku szuflad | 600 mm | |
szerokość bloku szuflad | 600 mm | |
głębokość bloku szuflad | 650 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 525 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
z podwyższoną krawędzią | tak | |
Liczba szuflad | 4 | |
Liczba szufladopółek | 0 | |
liczba drzwi | 0 | |
nośność płyty wierzchniej | 50 kg | |
Nośność maksymalna | 600 kg | |
wersja | mobilne; z szufladami | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
Obudowa otwarta na górze | nie | |
okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
masa | 69 kg | |
Rodzaj produktu | Kontenery na rolkach, warsztatowe |
Numer artykułu | 927620 600/4 | |
EAN / GTIN | 4062406124588 |