Obudowa 24G z drzwiami/szufladami z zawiasami po prawej stronie 900/2

Nr art.: 927610 900/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Kąt rozwarcia drzwi: 180
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 900 mm
szerokość 600 mm
głębokość 650 mm
szerokość użytkowa 550 mm
wysokość frontu szuflady 75 mm; 75 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
wysokość użytkowa szuflad 150 mm
wysokość drzwiczek 625 mm
wysokość użytkowa drzwiczek 625 mm
przylga drzwiowa prawe
Liczba szuflad 2
liczba drzwi 1
masa 52 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927610 900/2
EAN / GTIN 4062406110277

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
Drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75
Wysokość drzwiczek mm: 625
liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne