Koła zestaw 2 szt., Typ: 1

Nr art.: 927202 1
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 140,98 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 150 mm
wysokość 180 mm
⌀ koła 125 mm
nośność sztuki 200 kg
masa 1,8 kg
Rodzaj produktu rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Numer producenta 927202 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Koła o średnicy 125 mm. Idealne również w przypadku nierównego podłoża. Zabezpieczenie przed owijaniem zapobiega blokowaniu się kół. Optymalna płynność pracy dzięki wysokiej jakości łożyskom kulkowym ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z minimalnymi oporami toczenia i niskim poziomem hałasu podczas jazdy.
Nośność każdego koła: 200 kg. Maksymalna nośność w przypadku stosowania 4 kół: 600 kg.
Zestaw obejmuje 2 koła stałe z elementami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Ocynkowane, bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Montaż kół zwiększa wysokość roboczą stołu warsztatowego o 150 mm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie na stołach warsztatowych z dwoma segmentami nóg.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Kółka do montażu na segmencie nóg o maksymalnej wysokości 800 mm stołu warsztatowego GridLine vario.
  • W kombinacji z obudową wiszącą szuflady należy zastąpić szufladami GridLine z indywidualną blokadą wysuwu szuflady jedną ręką.
  • W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania zamontować dwa koła skrętne z hamulcem oraz dwa koła stałe.
  • Moduł wsuwany do montażu na segmencie nóg stołu warsztatowego GridLine vario i Ready-to-go.
  • Umożliwia ręczną regulację wysokości stołu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie montować na stołach warsztatowych GridLine z elektryczną regulacją wysokości.
  • Nie montować na stołach warsztatowych z obudową stojącą.
  • Nie montować na cofniętych segmentach nóg nr
  • 927040 i 927042.