• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Cofnięte segmenty nóg z ręczną regulacją wysokości, Wysokość segmentów nóg: 800mm

Nr art.: 927042 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość segmentów nóg (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
zakres regulacji wysokości 800 mm - 950 mm
szerokość 50 mm
głębokość 475 mm
pasuje do blatów o głębokości 750 mm
Rodzaj produktu Segmenty nóg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927042 800
EAN / GTIN 4062406107864
Numer producenta 927042 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Cofniętych segmentów nóg nie wolno wymieniać na przejezdne segmenty nóg.
Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Segment nóg montowany na blatach roboczych stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną, obudową szuflad lub węzłówkami.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiają ułożenie połączeń kablowych.
  • Podpora do montażu w blacie kątowym.
  • Z regulacją wysokości zapewniającą płaską powierzchnię roboczą.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną lub dwoma węzłówkami nr
  • 927122.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiające ułożenie przewodów.
  • Węzłówka montowana na blatach roboczych i segmentach nóg stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Usztywnia i stabilizuje stół warsztatowy.
  • Węzłówka podwójna: Do łączenia dwóch blatów roboczych.
  • W celu równego ułożenia dwóch blatów roboczych zaleca się dodatkowo montaż złączki do łączenia blatów.