Geperforeerde zijwand 550 mm

Artikelnummer: 927165 550
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 550 mm
Breedte 500 mm
Gewicht 2 kg
Producttype Zijpaneel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927165 550
EAN/GTIN 4062406108045

Omschrijving

Uitvoering:

Zijwand voor werkbankpoot van afgekant plaatstaal, met ⌀ 9×9 in een raster van 37 mm voor de opname van Easyfix haken en houders alsmede accessoires voor geperforeerde wand.

T.b.v.:

Werkbanken hoogte 850 mm, onderstellen hoogte 800 mm en 650 mm.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Mag niet bij werkbanken met wieltjes aan de zijkant van de hijsgreep worden aangebracht.