Segment nóg z modułem zasilającym, Wysokość 800 mm, Typ: CH

Nr art.: 927062 CH
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Typ wtyczki wejściowej
J
Dla krajów
Szwajcaria
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Odcień, Szare
Jasnoszary
Płynna regulacja wysokości
nie
Głębokość
750 mm
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Dowolny wybór
Rodzaj produktu
Moduły zasilające
Szerokość
50 mm
Głębokość
700 mm
Wysokość
800 mm
wykonanie konstrukcji
Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału
1 mm
Regulacja wysokości
Mechanicznie
Możliwość użycia do
milimetr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927062 CH
EAN / GTIN 4062406755522
Numer producenta 927062 CH
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

W dostawie:

Segment nóg z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym włącznie z materiałami montażowymi, bez okablowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.
Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Segment nóg.
  • Dwa dołączone gniazda do montażu we własnym zakresie w segmencie nóg przez wykwalifikowanego elektryka.
  • Dołączona złączka pneumatyczna do montażu we własnym zakresie w segmencie nóg (tylko nr art.
  • 927067, 927068) przez wykwalifikowanego mechanika.
  • Segment nóg montowany na blatach roboczych stołów warsztatowych GridLine Vario o głębokości 750 mm.
  • Montaż tylko w połączeniu z węzłówkami albo alternatywnie ze ścianą tylną lub obudową szuflad.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiają ułożenie połączeń kablowych.
  • Węzłówka.
  • Węzłówka montowana na blatach roboczych i segmentach nóg stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Usztywnia i stabilizuje stół warsztatowy.
  • Węzłówka podwójna: do łączenia dwóch blatów roboczych.
  • W celu równego ułożenia dwóch blatów roboczych zaleca się dodatkowo montaż złączki do łączenia blatów.