{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 800 mm | |
| Szélesség | 50 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Csatlakozó aljzat, típus | J | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| Névleges áramerősség | 10 A | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Hozzávaló munkalap mélység | 750 mm | |
| Termék fajtája | Energia modul |
| Cikkszám | 927062 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406755522 | |
| Gyártó száma | 927062 CH | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |